木のえほん のりものいっぱい

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18506426 品番80035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

子供達に人気の乗り物が、1〜3ピースの楽しい木のパズルになりました。
色使いがきれいで優しい雰囲気の、木のぬくもりが伝わるパズルです。
パズル遊びを通してお子様の脳の発達をうながし、手先の器用さ、想像力をやしないます。
掲載パズルは、スーパーカー、バス、でんしゃ、ひこうき、ヘリコプター、ショベルカー、ダンプカー、コンクリートミキサー車、消防車、救急車、パトロールカー、船、潜水艦と、盛りだくさん!
対象年齢3歳以上。

ジャンルパズル・ゲーム 判型A5変 ページ数6 著者名かしわらあきお 初版年月201304
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする