画像準備中

どうぶつ えあわせカード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18507485 品番42913
販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別) 書籍
600

2つのカードをつなげると1つのどうぶつのイラストが完成する絵合わせカード。
カード表は左右で分かれたイラスト、カード裏は上下で分かれたイラストの絵合わせが遊べる。
表裏各20種類、計40種類のどうぶつの絵合わせが楽しめるカード。

ジャンルパズル・ゲーム 判型その他 ページ数40 著者名鶴田 一浩 初版年月201006
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする