画像準備中

2歳 ママといっしょに よーいどん!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18507869 品番42637
販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別) 書籍
520

脳の各部位をバランスよく活性化させ、IQ(知能)とEQ(感情)を効率的に高める2歳児向けの書き込み式の知育ドリルです。
各問題に脳の図が入っており、活性化する部位が一目でわかります。
運動・音楽・形・言葉・知恵・生活の問題で遊びながら楽しく学べ、親子のコミュニケーションが取れる問題が豊富です。
1ページ終わるごとにシールを貼れるようになっているので、達成感を得られます。

ジャンル0〜6歳ドリル 判型B5 ページ数64 著者名篠原 菊紀 初版年月200910
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする