画像準備中

楽譜がスラスラ読める本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18508115 品番42542
販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

楽譜の基礎をわかりやすく解説した本。
音やリズムは付属のCDで確認します。
書き込み式で問題を解きながら読み進めるので楽しく覚えられます。
楽譜が読めるようになりたい人に最適の1冊です。
全8章構成。コード一覧表つき。
『エリーゼのために』『乙女の祈り』のピアノ譜も付いています。

ジャンル絵・写真・音楽 判型B5 ページ数160 著者名大塚 茜 初版年月200810
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする