画像準備中

DVDでジャカジャカ弾ける! かんたんアコースティックギター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18508359 品番42457
販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別) 書籍
1,500

はじめての人でもすぐに弾ける、DVD付きアコースティックギター入門書。
あの弾きたかった名曲をDVDでわかりやすく紹介。
ストロークの方法、コードの紹介、指の使い方や動かし方などを詳しく解説。
楽譜集には、アコースティックギターの超定番ソングを19曲収録。
[DVD収録曲]
・桜坂/福山雅治
・涙そうそう/夏川りみ
・I LOVE YOU/尾崎豊
・ロビンソン/スピッツ
・サボテンの花/財津一夫
・Sign/Mr.Children

ジャンル絵・写真・音楽 判型AB ページ数128 著者名内田 充 初版年月200705
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする