手紙・はがきの書き方がすべて載ってる大事典

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509086 品番42121
販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

◎12ヵ月の月ごとの書き出しと結びの文例集◎お祝い、お礼、お詫びなど、状況別の文例集
この2つの要素をひとつにまとめた、これ一冊で手紙・ハガキの書き方が全て分かる大事典。
☆『書き出しと結びの文例集』は、あらたまった相手用と、親しい相手用に分けて紹介。言い換え集や季節ごとのキーワードも豊富に掲載。
☆『状況別の文例集』は、文章の基本構成をPOINTとして紹介。文章の中で要点となる箇所には、言い換え集も掲載。
☆「郵便局のオキテ」「各月の別名」「お喜び、それともお慶び?」「みぎりって何?」など、手紙に関する雑学コラムも掲載。

ジャンル手紙・ペン字・習字 判型A5 ページ数320 著者名中川 越 初版年月200306
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする