画像準備中

色彩ガイドブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509129 品番42109
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

色の基礎知識から、ファッションやインテリアコーディネートのポイント、色彩心理テストまで、様々な角度から”色”について基本を楽しくわかりやすく解説。すぐに実践できるよう118色のカラーシート付き。ポケットサイズなので、鞄にしのばせて買い物の時にチラッと見たり、カラーシートで色合わせをしたり、とにかくお役立ちのー冊です。
1章 色の基本レッスン
2章 見て&覚えて楽しいカラーシート118色
3章 ファッション&メイクに役立つカラー活用術
4章 インテリアに役立つカラー活用術
5章 ヘルシーボディのためのカラー活用術
6章 色彩心理テスト付録 どこまでマスターできたか 色彩クイズ

ジャンル絵・写真・音楽 判型小B6変 ページ数224 著者名佐藤 千佳 初版年月200303
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする