永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
とっさの言いまわし日常英会話辞典
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18509199
品番
42019
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
日常の様々な場面を設定し、「こんなとき英語では何と言うのか?」がズバリ分かる英会話辞典。
感情表現から具体的な状況別表現まで、ハンディサイズの中に内容ぎっしり。
ジャンル
語学・旅行
判型
小B6変
ページ数
384
著者名
井口 紀子
初版年月
200204
注意
※書籍は特価対象外商品です。