モンスターズ・インク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509235 品番46732
販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別) 書籍
400

人間の子どもの悲鳴をエネルギーに変えるモンスター界最大の会社が「モンスターズ・インク」。
世界中の子ども部屋のクローゼットにつながっているドアを開けて、夜な夜な子ども達を怖がらせて悲鳴を集めるのが仕事。
でも、じつはモンスターたちが1番恐れているのは、人間の子どもだったのです。
あるとき社内成績NO.1のエリート社員サリーの目の前に、なぜか2歳の人間の子どもが出現したから、さあ大変!
そこからサリーとその相棒マイク、そしてその女の子「ブー」の笑いと感動の物語がはじまります。
ユニークで愛らしいキャラクターが繰り広げる、全米NO.1大ヒットとなったアニメーション映画「モンスターズ・インク」の絵本です。
日本では、2002年3月に公開。
うさぎ出版[発行]
©Disney/Pixar

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数24 著者名うさぎ出版 初版年月200203
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする