山菜ガイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509357 品番41029
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

ポケットに入る大きさだから、野山に持っていって見つけた山菜をその場で調べられる。
掲載するのは、山菜・木の実136種類、毒草30種類。
山菜・木の実は、里・山・水辺・海岸といった環境別に章分け。
それぞれの山菜は、見分け方のポイント、採り方のコツ、下ごしらえと料理方法に分けて解説。
それぞれの項目の文頭にマーク表示されているので調べたい箇所がすぐに探せる。

ジャンル図鑑 判型新書 ページ数288 著者名今井 國勝 初版年月200003
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする