くまのプーさん/とてもうれしい日

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509393 品番26723
販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別) 書籍
400

きょうはとてもうれしい日のような気がするのですが、なんの日だったのかプーさんには思い出せません。
ともだちに聞こうと思ったのですが、みんなるすです。
さて、きょうはプーさんのなんの日だったのでしょうか?
うさぎ出版[発行]
©Disney
Based on the”Winnie the Pooh”works,by A.A. Milne andE.H. Shepard

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数24 著者名うさぎ出版 初版年月199908
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする