18133 (33)三日月王とわがままひめ 永岡書店 18509488

(33)三日月王とわがままひめ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509488 品番18133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

美しいけれどわがままなおひめさまは、すぐにほかの人の顔やすがたのわるくちをいってしまいます。
あごがとがったおうじさまには、三日月王というあだなをつけてしまいました。
しかしついに王様のいかりにふれて、まずしいギターひきとけっこんさせられました。
ひめは、それからいろいろな苦労をすることになるのですが・・・。

ジャンル名作アニメ絵本 判型小AB ページ数46 著者名照沼 まりえ 初版年月199901
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする