永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
野鳥
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18509689
品番
31148
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
日本各地で見られる287種の野鳥を判別のポイントを中心に解説。バードウォッチング初心者から上級者にまで対応している。携帯に便利な新書サイズ。
ジャンル
図鑑
判型
新書
ページ数
288
著者名
真木 広造
初版年月
199804
注意
※書籍は特価対象外商品です。