永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
(14)きんたろう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18509874
品番
18214
販売価格(税込)
¥387
販売価格(税別)
書籍
¥
352
バスケットに入れる
ジャンル
名作アニメ絵本
判型
小AB
ページ数
46
著者名
水端 せり
初版年月
199708
注意
※書籍は特価対象外商品です。