オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18553065
品番
HALOSTAR-PRO-50W-12V-64440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
定格寿命(時間)
4000
色温度(K)
3000