組端子台 (50A)

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18569066 品番 T30-06PM
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数6P 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 寸法A(mm)124 寸法B(mm)112 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
注意
※定格適合電線をご使用ください。
※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18569066
2026-02-28
用途:
複数のソーラーパネルからの出力リード線の集約に使用しました。
その他業種

端子台を使用する事でメンテナンス性が向上しました。

2025-09-18
用途:
設備修理

標準的な組端子台
DINレール取付構造などは無くネジ留め式です。
ネジ脱落防止構造もありません。
基本的に修理用などに使うことから、元々使われていた部品より機能追加することは少なく、交換用部品としては必要十分なモノです。
DINレール取付の場合は別途適合する仕様のモノを選定しますが、金属板や木材への固定が殆どなので、コレが一番気に入っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-19
用途:
配線端子台として使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

2025-11-29
用途:
電気配線の端子台に使います
浅岡電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が安いので、最近はこればかり使用しており、大変満足しています。

対象商品:
10793334
2023-07-15
用途:
車内オーディオ配線用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安いですが、品質もバッチリで満足してます。
しいていうならショートバーがあるとありがたいです。
適合するものを探しもしましたが、合うものがよくわからなかったので…

対象商品:
18569057
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
10793334
2023-08-09
用途:
研究用試作
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品:
10793334
2023-07-24
用途:
仮設電源作成時

何ら問題無く使用できています。
取付け用の木ネジが付属して居たらもっと使いやすいと考えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする