T60-02PM 組端子台 (60A) モノタロウ 18569075 T60-02PM 組端子台 (60A) モノタロウ 18569075 T60-02PM 組端子台 (60A) モノタロウ 18569075

組端子台 (60A)

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18569075 品番 T60-02PM
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM6 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60 寸法A(mm)66 寸法B(mm)54 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)19 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
注意
※定格適合電線をご使用ください。
※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
盤内の接続端子
日栄電機株式会社 様

他メーカーでは、このサイズはM5が多いのですがM6タイプが有りました。
探してたので助かりました。仕様は問題ありません。

2025-03-19
用途:
配線処理に使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

対象商品:
18569084
2024-10-15
用途:
社内の電気配線の分岐に
アーヴァンエコシス株式会社 様

市販のものに比べて非常に安価で高品質。社内の電気工事の際はこれを指定部品として工事を発注しています。

2024-10-04
用途:
配線処理に使用

組付けに関しても問題なく配線できた。
ネジを失った際のネジ単体売りもおこなってほしい。
実際にネジを無くしてもう一個追加で買ってネジだけ使った。

対象商品:
18569075
2024-06-19
用途:
蓄電池の端子台
サービス業

蓄電池の出入力端子台として60A2Pをリピート購入です。2Pですが銅バーで短絡させ100Aまでの環境で使用します。しっかりした作りで気に入ってます。

対象商品:
18569075
2024-01-03
用途:
配電工事
教育・研究機関

想像以上にしっかりした作りで満足しています。各部の精度も高く作業している時も安心です。

対象商品:
18569075
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
18569075
2023-02-18
用途:
電制品のテスト用
製造業

電制品のテストの為、直流主回路を一旦端子受けするために購入しました。
主回路という事で端子台には十分な強度を期待していました。こちらの製品は十分な強度であると思います。太い電線も安心して使用できました。
タッチダウン式も出して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする