※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ストレーナー
HSバルブの Y形ストレーナー
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632437
品番
VP220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,830
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
腐食しないPVC製
液体・スクリーンの状態確認が簡単
塩ビ配管専用
サイズ
メッシュ:20
呼び径(B)
1
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0〜50
本体
透明U-PVC
接続方式
TS
呼び径(A)
25
Oリング
EPDM
材質(メッシュ)
PE
関連資料:
納入仕様書(0.04MB)
注意
※標準品は20メッシュとなります。メッシュサイズを変更したい場合は、別途「VP220専用 交換用メッシュ」をご購入ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材