山田照明
Zライト/デスクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18639166
品番
Z-C1 W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
机に埋め込みタイプのクランプ
回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N
取付可能厚35mmまで
回転制御範囲(左右:約60°)
ゼットライト専用
寸法(mm)
幅36×63・高125
材質/仕上
アルミ(白塗装)
質量(kg)
0.2
取付方式
クランプ