RUNSCOOT(ランスクート)D307

(459件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤ幅(mm)80 リム径(inch)16 注文コード18645612 品番314057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅・リム径など24種類から選べます 他の種類を見る

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクータータイヤ。

適合フロント リム径(inch)16 タイヤサイズ80/90-16M/C 43P タイプTL 速度記号/荷重表示43P パターンD307F 主な適合車種[ホンダ]Sh mode用 タイヤ幅(mm)80 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 459
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
原付スクーターのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブレスバルブの劣化でエア漏れしていたスクーター。タイヤの溝はもう少しあったが前回交換から数年経過していたのでタイヤもチューブレスバルブも同時交換。同じダンロップだがD306→D307で今回は80/90-10(トレッド幅(mm)81 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)398)から3.00-10(トレッド幅(mm)82 タイヤ外径(mm)414)に変更。乗り心地やグリップ感は概ね良好。空気圧調整しながらもう少し試してみたい。

1人が参考にしています
2025-06-16
用途:
車両メンテナンス時
製造業

エアーバルブより微量ずつエアーが漏れていて、なかなか気が付かず、タイヤが偏摩耗してしまい交換となりました。グリップもまあまあ良くコストもグッドです。

対象商品:
87095872
2025-07-25
用途:
タイヤ交換
ヘアサロン タカノ 様 (サービス業)

毎回この商品購入させて頂いております。安心出来るタイヤだと思います。

対象商品:
87095872
2025-04-12
用途:
バイク タクトに使用
その他業種

ホンダタクトに使用した
DIY にて 交換 運転がいい状態です

1人が参考にしています
2024-10-04
用途:
ホンダ・Dioのタイヤ交換

非常に良い商品でした。 又機会があれば、よろしくお願いします。

対象商品:
87095802
2024-04-25
用途:
原付バイクのメンテナンスにて
オーシャンズ 様

今回Live Dioに前後使用致しました。

価格が安く助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
87095863
2024-05-26
用途:
スクーターで使用

いつも使っています。特に不都合はありません。通勤メインはこれで十分。

1人が参考にしています
対象商品:
87095845
2024-01-10
用途:
バイク、走行時
小野田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このタイヤ、見た目は最高です
あと、走行時をためしたいです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする