DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
D609
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18646224
品番
316419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
160/60ZR17 M/C (69W) TL
タイプ
TL
パターン
D609(MI)
適合部位
リア
適合車種
[ホンダ]NC750X('14〜)
速度記号/荷重表示
(69W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。