用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。
人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。
リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。
質量(kg)5.8色ホワイトサイズ(cm)幅56×奥行22×高さ41.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200/400/600(3段階切替え)電源コード(m)約2.5機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付保証期間5年素材金属・セラミックパネル適用畳数暖房能力:目安として3~8