遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18671786 品番 1221-21M
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。
サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。
この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。

用途
特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。
人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。
リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。
質量(kg)12.9 ホワイト サイズ(cm)幅74×奥行22×高さ52 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600/900/1200(3段階切替え) 電源コード(m)約2.5 機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付 保証期間5年 素材金属・セラミックパネル 適用畳数暖房能力:目安として6〜14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする