車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード18685987 品番SCK-112W3K
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーにより、純正風の取付が可能で見た目にもスッキリ。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。

付属品サイドカメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル(3m)、正像/鏡像切替コネクター、取り付け部材1式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 艶消しブラック 電源DC9〜15V 信号形式【映像】NTSC 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)約40 解像度【水平】約450TV 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20〜+65 適合車種ホンダWR-V 画角水平110°/垂直80° 映像出力【カメラ】正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
注意
※車種別専用設計の為、データシステムホームページより最新の適合表をご確認ください。
※製品の取付は必ず専用の知識・設備のある取扱業者でおこなってください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。海外仕様車への取付は絶対しないでください。また、国外での取付・販売及び使用を禁止しています。国外で使用されたとしても一切の責任・保証を負いません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする