七星科学研究所
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
極数
4
3
4
8
シェルサイズ
28
20
28
32
コンタクト形状
メス
メス
オス
定格電流(A)
20
15
20
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18690964
品番
NET284RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
シェルサイズ
28
材質/仕上
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
極数
4
定格電流(A)
20
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NET284PM
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません