曜日別特売

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数3コンタクト形状メスケーブルパッキン記号7注文コード18701096品番NJW163AD(F)FK7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。

シェルサイズ16形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数3定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNJW163PMK7、NJW163PM7結線方法はんだケーブルパッキン記号7
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする