曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
極数10
コンタクト形状オス
定格電流(A)5
嵌合相手コネクタNRW2010RF、NRW2010ADF12
NRW2010RF、NRW2010ADF12
NRW2010RFUL、NRW2010ADF10UL
NRW2010RFUL、NRW2010ADF12UL
NRW2010RF、NRW2010ADF6
NRW2010RFUL、NRW2010ADF8UL
NRW2010RM、NRW2010ADM10
NRW2010RMUL、NRW2010ADM10UL
NRW2010RM、NRW2010ADM12
NRW2010RMUL、NRW2010ADM12UL
NRW2010RM、NRW2010ADM6
NRW2010RM、NRW2010ADM8
NRW2010RMUL、NRW2010ADM8UL
NRW2012RMUL、NRW2012ADM10UL
NRW2012RM、NRW2012ADM12
NRW2012RMUL、NRW2012ADM12UL
NRW2012RM、NRW2012ADM6
NRW2012RMUL、NRW2012ADM8UL
NRW2012RFUL、NRW2012ADF10UL
NRW2012RF、NRW2012ADF12
NRW2012RFUL、NRW2012ADF12UL
NRW2012RF、NRW2012ADF6
NRW2012RFUL、NRW2012ADF8UL
NRW202RMUL、NRW202ADM10UL
NRW202RM、NRW202ADM12
NRW202RMUL、NRW202ADM12UL
NRW202RMUL、NRW202ADM8UL
NRW202RFUL、NRW202ADF10UL
NRW202RF、NRW202ADF12
NRW202RFUL、NRW202ADF12UL
NRW202RFUL、NRW202ADF8UL
NRW203RMUL、NRW203ADM10UL
NRW203RMUL、NRW203ADM12UL
NRW203RM、NRW203ADM6
NRW203RMUL、NRW203ADM8UL
NRW203RFUL、NRW203ADF10UL
NRW203RFUL、NRW203ADF12UL
NRW203RFUL、NRW203ADF8UL
NRW204RMUL、NRW204ADM10UL
NRW204RMUL、NRW204ADM12UL
NRW204RM、NRW204ADM6
NRW204RMUL、NRW204ADM8UL
NRW204RFUL、NRW204ADF10UL
NRW204RFUL、NRW204ADF12UL
NRW204RFUL、NRW204ADF8UL
NRW205RMUL、NRW205ADM10UL
NRW205RMUL、NRW205ADM12UL
NRW205RM、NRW205ADM6
NRW205RMUL、NRW205ADM8UL
NRW205RFUL、NRW205ADF10UL
NRW205RF、NRW205ADF12
NRW205RFUL、NRW205ADF12UL
NRW205RFUL、NRW205ADF8UL
NRW207RMUL、NRW207ADM10UL
NRW207RMUL、NRW207ADM12UL
NRW207RM、NRW207ADM6
NRW207RMUL、NRW207ADM8UL
NRW207RFUL、NRW207ADF10UL
NRW207RFUL、NRW207ADF12UL
NRW207RFUL、NRW207ADF8UL
内容量1個注文コード18710038品番NRW2010PM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数10定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNRW2010RF、NRW2010ADF12結線方法はんだケーブルパッキン記号12
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする