曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シェルサイズ20
コンタクト数4
適合ケーブル外径(Φmm)7.0~8.5
内容量1個注文コード18712987品番NRW204ADF8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ
シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用
RoHA指令対応品

用途屋外用種別AdFアダプタコネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト数4適合ケーブル外径(Φmm)7.0~8.5定格10A 250V耐電圧1500V導体断面積(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状メス(ソケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275957
2019-04-05
用途: 船のLEDライト用配線に使用
運輸・通信業

このワンタッチコネクターは非常に便利
簡単に接続したり外したりが出来るで便利
お値段がもう少しお値打ちだと、なおいいですが

対象商品 : 39275975
2018-12-21
用途: 屋外での電線の延長

とても信頼性が高い商品だと思います。ただ、しょうがないですが価格も高いです。
納期がかかることがあるので、その点が残念です。

対象商品 : 39275993
2018-03-08
用途: トラクタ-と作業機のコントロ-ル回線の接続
農・林・水産業

パ-ツの組み合わせについて問い合わせをしましたら丁寧に説明して
頂き大変有難く思いました、お客を大切にする会社なんだなと安心して
います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする