七星科学研究所
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
極数
24
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
24
注文コード
18718063
品番
NR2424RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ
24
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき
極数
24
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
3
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NR2424PM
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません