七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
1
1
2
3
4
8
定格電流(A)
20
20
15
80
(4本)15/(21本)5
50
25
嵌合相手コネクタ
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
NWPC5410RF、NWPC5410ADF18
NWPC5410RF、NWPC5410ADF20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF22
NWPC5410RF、NWPC5410ADF24
NWPC5410RF、NWPC5410ADF27
NWPC5415RF、NWPC5415ADF16
NWPC5415RF、NWPC5415ADF18
NWPC5415RF、NWPC5415ADF20
NWPC5415RF、NWPC5415ADF22
NWPC5415RF、NWPC5415ADF24
NWPC5415RF、NWPC5415ADF27
NWPC542RF、NWPC542ADF16
NWPC542RF、NWPC542ADF18
NWPC542RF、NWPC542ADF20
NWPC542RF、NWPC542ADF22
NWPC542RF、NWPC542ADF24
NWPC542RF、NWPC542ADF27
NWPC5425RF、NWPC5425ADF16
NWPC5425RF、NWPC5425ADF18
NWPC5425RF、NWPC5425ADF20
NWPC5425RF、NWPC5425ADF22
NWPC5425RF、NWPC5425ADF24
NWPC5425RF、NWPC5425ADF27
NWPC543RF、NWPC543ADF16
NWPC543RF、NWPC543ADF18
NWPC543RF、NWPC543ADF20
NWPC543RF、NWPC543ADF22
NWPC543RF、NWPC543ADF24
NWPC543RF、NWPC543ADF27
NWPC544RF、NWPC544ADF16
NWPC544RF、NWPC544ADF18
NWPC544RF、NWPC544ADF20
NWPC544RF、NWPC544ADF22
NWPC544RF、NWPC544ADF24
NWPC544RF、NWPC544ADF27
NWPC548RF、NWPC548ADF16
NWPC548RF、NWPC548ADF18
NWPC548RF、NWPC548ADF20
NWPC548RF、NWPC548ADF22
NWPC548RF、NWPC548ADF24
NWPC548RF、NWPC548ADF27
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18721798
品番
NWPC5410PM16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
54
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
1
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
16
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません