NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数3
定格電流(A)80
嵌合相手コネクタNWPC543RF、NWPC543ADF20
NWPC543RF、NWPC543ADF20
NWPC543RF、NWPC543ADF16
NWPC543RF、NWPC543ADF18
NWPC543RF、NWPC543ADF22
NWPC543RF、NWPC543ADF24
NWPC543RF、NWPC543ADF27
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
NWPC5410RF、NWPC5410ADF18
NWPC5410RF、NWPC5410ADF20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF22
NWPC5410RF、NWPC5410ADF24
NWPC5410RF、NWPC5410ADF27
NWPC5415RF、NWPC5415ADF16
NWPC5415RF、NWPC5415ADF18
NWPC5415RF、NWPC5415ADF20
NWPC5415RF、NWPC5415ADF22
NWPC5415RF、NWPC5415ADF24
NWPC5415RF、NWPC5415ADF27
NWPC542RF、NWPC542ADF16
NWPC542RF、NWPC542ADF18
NWPC542RF、NWPC542ADF20
NWPC542RF、NWPC542ADF22
NWPC542RF、NWPC542ADF24
NWPC542RF、NWPC542ADF27
NWPC5425RF、NWPC5425ADF16
NWPC5425RF、NWPC5425ADF18
NWPC5425RF、NWPC5425ADF20
NWPC5425RF、NWPC5425ADF22
NWPC5425RF、NWPC5425ADF24
NWPC5425RF、NWPC5425ADF27
NWPC544RF、NWPC544ADF16
NWPC544RF、NWPC544ADF18
NWPC544RF、NWPC544ADF20
NWPC544RF、NWPC544ADF22
NWPC544RF、NWPC544ADF24
NWPC544RF、NWPC544ADF27
NWPC548RF、NWPC548ADF16
NWPC548RF、NWPC548ADF18
NWPC548RF、NWPC548ADF20
NWPC548RF、NWPC548ADF22
NWPC548RF、NWPC548ADF24
NWPC548RF、NWPC548ADF27
内容量1個注文コード18722053品番NWPC543PM20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数3定格電圧(V)250定格電流(A)80材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC543RF、NWPC543ADF20結線方法はんだケーブルパッキン記号20
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする