七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
3
2
3
4
定格電流(A)
150
150
80
嵌合相手コネクタ
NWPC643RF、NWPC643ADF35
NWPC643RF、NWPC643ADF35
NWPC643RF、NWPC643ADF35
NWPC643RF、NWPC643ADF22
NWPC643RF、NWPC643ADF24
NWPC643RF、NWPC643ADF26
NWPC643RF、NWPC643ADF28
NWPC643RF、NWPC643ADF31
NWPC643RF、NWPC643ADF33
NWPC643RF、NWPC643ADF37
NWPC642RF、NWPC642ADF22
NWPC642RF、NWPC642ADF24
NWPC642RF、NWPC642ADF26
NWPC642RF、NWPC642ADF28
NWPC642RF、NWPC642ADF31
NWPC642RF、NWPC642ADF33
NWPC642RF、NWPC642ADF35
NWPC642RF、NWPC642ADF37
NWPC644RF、NWPC644ADF22
NWPC644RF、NWPC644ADF24
NWPC644RF、NWPC644ADF26
NWPC644RF、NWPC644ADF28
NWPC644RF、NWPC644ADF31
NWPC644RF、NWPC644ADF33
NWPC644RF、NWPC644ADF35
NWPC644RF、NWPC644ADF37
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18723295
品番
NWPC643PM35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
64
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
3
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
150
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC643RF、NWPC643ADF35
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
35
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません