NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数4
定格電流(A)80
嵌合相手コネクタNWPC644RF、NWPC644ADF28
NWPC644RF、NWPC644ADF28
NWPC644RF、NWPC644ADF22
NWPC644RF、NWPC644ADF24
NWPC644RF、NWPC644ADF26
NWPC644RF、NWPC644ADF31
NWPC644RF、NWPC644ADF33
NWPC644RF、NWPC644ADF35
NWPC644RF、NWPC644ADF37
NWPC642RF、NWPC642ADF22
NWPC642RF、NWPC642ADF24
NWPC642RF、NWPC642ADF26
NWPC642RF、NWPC642ADF28
NWPC642RF、NWPC642ADF31
NWPC642RF、NWPC642ADF33
NWPC642RF、NWPC642ADF35
NWPC642RF、NWPC642ADF37
NWPC643RF、NWPC643ADF22
NWPC643RF、NWPC643ADF24
NWPC643RF、NWPC643ADF26
NWPC643RF、NWPC643ADF28
NWPC643RF、NWPC643ADF31
NWPC643RF、NWPC643ADF33
NWPC643RF、NWPC643ADF35
NWPC643RF、NWPC643ADF37
内容量1個注文コード18723347品番NWPC644PM28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ64形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数4定格電圧(V)500定格電流(A)80材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC644RF、NWPC644ADF28結線方法はんだケーブルパッキン記号28
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする