七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
5
1
5
6
定格電流(A)
20
(3本)10/(7本)5
20
嵌合相手コネクタ
NWPC405P20
NWPC4010P12
NWPC4010P14
NWPC4010P16
NWPC4010P18
NWPC4010P20
NWPC4010P23
NWPC405P12
NWPC405P14
NWPC405P16
NWPC405P18
NWPC405P20
NWPC405P23
NWPC406P12
NWPC406P14
NWPC406P16
NWPC406P18
NWPC406P20
NWPC406P23
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18726734
品番
NWPC405AD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
40
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC405P20
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
20
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません