七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
2
10
12
16
2
20
3
4
5
6
8
定格電流(A)
30
(3本)10/(7本)5
(3本)10/(9本)5
(3本)10/(13本)5
30
5
20
適合ケーブル外径(Φmm)
15.1~17.0
11.0~13.0
13.1~15.0
15.1~17.0
17.1~19.0
19.1~21.5
21.6~23.0
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18727075
品番
NWPC442ADF16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
44
仕様
アダプタ
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
15.1~17.0
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC442PM16
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
16
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません