七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
1
1
8
定格電流(A)
15
20
15
25
嵌合相手コネクタ
NWPC5015P20
NWPC5010P16
NWPC5010P18
NWPC5010P20
NWPC5010P22
NWPC5010P24
NWPC5010P27
NWPC5015P16
NWPC5015P18
NWPC5015P20
NWPC5015P22
NWPC5015P24
NWPC5015P27
NWPC508P16
NWPC508P18
NWPC508P20
NWPC508P22
NWPC508P24
NWPC508P27
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18727556
品番
NWPC5015AD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
50
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
1
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC5015P20
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
20
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません