NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC64

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数4
定格電流(A)80
嵌合相手コネクタNWPC644PM26
NWPC644PM26
NWPC644PM22
NWPC644PM24
NWPC644PM28
NWPC644PM31
NWPC644PM33
NWPC644PM35
NWPC644PM37
NWPC642PM22
NWPC642PM24
NWPC642PM26
NWPC642PM28
NWPC642PM31
NWPC642PM33
NWPC642PM35
NWPC642PM37
NWPC643PM22
NWPC643PM24
NWPC643PM26
NWPC643PM28
NWPC643PM31
NWPC643PM33
NWPC643PM35
NWPC643PM37
内容量1個注文コード18729455品番NWPC644ADF26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ64形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数4定格電圧(V)500定格電流(A)80材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC644PM26結線方法はんだケーブルパッキン記号26
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする