七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC64
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
4
2
3
4
定格電流(A)
80
150
80
嵌合相手コネクタ
NWPC644PM28
NWPC644PM28
NWPC644PM28
NWPC644PM22
NWPC644PM24
NWPC644PM26
NWPC644PM31
NWPC644PM33
NWPC644PM35
NWPC644PM37
NWPC642PM22
NWPC642PM24
NWPC642PM26
NWPC642PM28
NWPC642PM31
NWPC642PM33
NWPC642PM35
NWPC642PM37
NWPC643PM22
NWPC643PM24
NWPC643PM26
NWPC643PM28
NWPC643PM31
NWPC643PM33
NWPC643PM35
NWPC643PM37
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18729464
品番
NWPC644ADF28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
64
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
4
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
80
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC644PM28
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
28
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません