七星科学研究所
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
嵌合相手コネクタ
PLW142RM、PLW142ADM7
PLW142RM、PLW142ADM7
PLW142RM、PLW142ADM9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18729954
品番
PLW142PF7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ
14
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
PLW142RM、PLW142ADM7
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
7