※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18734635
品番
FM-11
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。
用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途
横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
材質
(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316
質量(kg)
約1.5
取付
JIS 5K 40A
構造
IP44
使用温度(℃)
‐10〜120
動作特性
(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60〜30mm
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
耐圧力(MPa)
2.5
耐衝撃(m/s
2
)
100
動作角度
(ON/OFF)0〜‐14度
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf