※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-2S(L寸法500mm) フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン 18734653 FS-2S(L寸法500mm) フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン 18734653

フロート式レベルセンサー FS-2S形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18734653 品番 FS-2S(L寸法500mm)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。

用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg)約1 寸法L(mm)500 内径(Φmm)(フロート)10.5 フランジJIS 5K 50A相当 構造IP42 使用温度(℃)0〜80 使用範囲開放タンク 動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 比重測定範囲0.85以上 耐衝撃(m/s2)100 吃水(mm)51
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする