曜日別特売
FS-2S(L寸法1000mm) フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン 18734669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-2S(L寸法1000mm) フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン 18734669
FS-2S(L寸法1000mm) フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン 18734669

フロート式レベルセンサー FS-2S形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)1000
内容量1個注文コード18734669品番FS-2S(L寸法1000mm)
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。

用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1寸法L(mm)1000内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする