※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18734714 品番VP11N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。

用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。 材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC 質量(g)約220 構造IP55相当 表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯 電源電圧(V)24DC(18〜30DC) 取付ねじG3/4 制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作) 消費電流(mA)20以下(24V DC) 測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安) 使用環境(温度)‐10〜60(結露なきこと)、(湿度)95%RH 比重測定範囲見掛比重0.2以上 取付け方法ねじ取付 耐振動性能10〜55Hz、復振幅1.5mm 耐圧力(kPa)500(取付部除く) 開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする