※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT55-3 液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 ノーケン 18734976 FT55-3 液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 ノーケン 18734976

液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18734976 品番 FT55-3
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。
金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。

防滴構造IP45 測定流体液体 タイプ3点式 形式微小負荷接点形 使用電流(A)0.1 使用電圧(V)(AC)125、(DC)30 耐圧力(kPa)200 耐衝撃(m/s2)500 使用温度(℃)‐10〜50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE 適合電線径G3/4相当 動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF 比重0.8以上 フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個) 用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。
関連資料:寸法図
注意
※お客様にて寸法加工お願いします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする