FT77-6 液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 ノーケン 18735064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT77-6 液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 ノーケン 18735064
FT77-6 液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 ノーケン 18735064

液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
タイプ6点式
形式高容量接点形
内容量1個注文コード18735064品番FT77-6
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。
金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。

用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。防滴構造IP45測定流体液体タイプ6点式形式高容量接点形使用電流(A)(AC)2、(DC)3使用電圧(V)(AC)250、(DC)30耐圧力(kPa)200耐衝撃(m/s2)500使用温度(℃)‐10~50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE適合電線径G3/4相当動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF比重0.8以上フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
関連資料:寸法図
注意
※お客様にて寸法加工お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする