※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5V710 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742754 5V710 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742754 5V710 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742754

細幅Vベルト 5 V シリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)1804 注文コード18742754 品番5V710
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は有効ピッチ周長さ・有効外周長さなど33種類から選べます 他の種類を見る

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベルト上幅(mm)16 ベルト高さ(mm)13.5 有効ピッチ周長さ(mm)1804 質量(kg)0.386 呼び番号71インチ 種別5V 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)180 ベルト形5V
関連資料:(0.77MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18742727
2025-06-18
用途:
製材機の動力をうごかすのに使います
有限会社田中製材所 様 (製造業)

かなり重量がある機械なので2年位しかもたないので重宝します。

対象商品:
18742815
2018-10-27
用途:
農業機械
ナンデモヤクリチャン 様

ディスクモアーに使用しています。基本は直線回転ですが、安全装置が働くと斜めに回転します。V規格以外のベルトではひっくり返るか、外れます。

高価ですが、SB規格よりも何倍も耐久性があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする