曜日別特売
6 ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ 18766028

6 ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ 18766028
6 ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ 18766028
モノタロウ

ヘキサゴンソケット 12.7sq

(60件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
二面幅S(mm)
6
注文コード
18766028
品番
6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
二面幅S(mm)
6
材質
クロムバナジウム鋼
寸法L(mm)
57.5
寸法A(mm)
18.5
寸法D(mm)
21.85
差込角(mm)
12.7
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215143
2026-08-06
用途: バイクのチェーン調整用
製造業

なかなか使うサイズでないためすが、近所では売っておらずモノタロウさんがお安いので購入しました。十分使用できています。

2026-08-01
用途: 機械の整備

いたって普通に使えてます。モノタロウブランドは安価で助かります。

対象商品 : 69215152
2026-03-19
用途: バイク整備
不動産業

バイクのフロントフォークOHでシリンダーコンプリートという部品の供回りを
させないため、Tレンチの先に取り付けるヘキサゴンソケットの19が必要となりました。インナーチューブの内径を考慮して、外径の肉厚が薄いものを探していたところ、今回の商品が適当だと判断して購入しました。メーカー純正の専用工具はとても高価なので、とても助かりました。

2026-03-04
用途: メンテナンス

バイク整備に使用、12mmと使用頻度の少ないものなので、安価で評判のいいものをと、チョイス。まったく問題ありません、使用感も良かったです。

対象商品 : 69215125
2026-03-16
用途: ホンダ車ステアリング交換

GB7フリードの純正ステアリング交換に使用し問題無く使えてます

対象商品 : 69215134
2024-06-16
用途: バイクのメンテナンス

カワサキ車のフロントアクスルの取り外しに使用しました。結構トルクがかかる部分でしたが、問題なく使えました。安価ですがしっかりとした製品です。この価格なら全サイズそろえても良いかと思います。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

とあるサイズだけがどうしても欲しかった&出番もないので安価なものが欲しかったので助かりました。

対象商品 : 69215116
2023-08-28
用途: 自転車
製造業

モノタロウの450mmスピンナハンドルに取り付けて使用。
問題無く使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする