充電式ファン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768454 品番CF102DZ
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付

羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
注意
※本体とACアダプタのみです。バッテリ・充電器は含まれておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
自家用車の冷房補助として

リアシートに乗ってる同乗者より
エアコンの効きが良くないとクレーム。

リアシートに向けて扇風機の風を送ったところ
大変好評でした。

一人で乗ってる時は扇風機を助手席に置いて
運転手(自分)に風を送ると天国行き

高温になる車内での出火を防ぐため頻繁にバッテリーを
つけ外しする必要があるのでバッテリーが前面に付いてたら
もっと良かった

あと、ボタンが押しづらいのでもっと大きくして欲しかった

2025-05-19
用途:
夏の屋外や埃の舞う作業
九十九商事 様

思った以上に風量が有り、上下の固定ができるのが便利
バッテリーの持ちは良いのだが油断して出先で切らしたのでスペアを用意した

2025-07-31
用途:
溶接作業時
有限会社ヤマデン 様

コンパクトで持ち運びが楽でとても使いやすいです。
風量も小さいわりにあったので良かったです。

対象商品:
18768454
2023-05-28
用途:
軽バスのお供

軽バスにバイクを積んでお出かけする機会が多いので、18Vシリーズバッテリーの使いまわしがきくこちらにしました。ドアの上のグリップにぶら下げる事ができるのでお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
18768454
2023-08-07
用途:
屋外作業時・夏の風呂上り時

バッテリーが共用できるので選びました。持ち運びしやすいし便利です。

対象商品:
18768454
2022-12-19
用途:
サーキュレーターとして
奈良県立吉野高等学校 様 (教育・研究機関)

冬期の購入だったので、ストーブ用のサーキュレーターとして使用しています。
首振りも便利ですし、ACアダプターが付いているのでコンセントから電源がとれます。

2人が参考にしています
対象商品:
18768454
2021-07-27
用途:
ウェアプリント作業時に。
株式会社オンザロード 様 (卸売・小売業)

ファンが3段階調節で且つ強力なので夏場作業に重宝。

2人が参考にしています
対象商品:
18768454
2020-08-11
用途:
閉鎖空間での作業

収納や持ち運びを重視して購入を決めましたが、サイズが小さい割に思ってた以上の風量があり大変重宝しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする