曜日別特売
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404

 

S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795404

Field Message セーフティシューズ S2182

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)24シルバー注文コード18795404品番S2182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ

サイズ(cm)24足幅3Eシルバー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約360(26.0)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする