椿本チエイン
スプロケット RS80-2C
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
60
注文コード
18803287
品番
RS80-2C60T
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
60
軸穴径(Φmm)
~89
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
65.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
485.33
外径(Do)(Φmm)
500
ハブ長さL(mm)
105
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
30
吊下げ穴P.C.D.(mm)
404